{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäiskiinnitysvoima | 10 kN | |
Paineilman enimmäisteho | 9 bar | |
Paino | 11,6 kg | |
Leukaväli A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
Korkeus H | 95 mm | |
Liikepituus | 6 mm | |
H1 | 171 mm | |
Sopii värikoodiin | PCV 100 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 360181 100 | |
EAN / GTIN | 4062406572969 |