{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännkraft upp till max | 10 kN | |
maximal tryckluftseffekt | 9 bar | |
vikt | 11,6 kg | |
Backbredd A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
höjd H | 95 mm | |
spännlängd | 6 mm | |
H1 | 171 mm | |
passar färgkod | PCV 100 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 360181 100 | |
EAN/GTIN | 4062406572969 |