{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo jėga iki maks. | 10 kN | |
Maksimali suspausto oro galia | 9 bar | |
Svoris | 11,6 kg | |
Žiaunų plotis A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
P | 100 mm | |
Aukštis H | 95 mm | |
Prispaudiklio eiga | 6 mm | |
H1 | 171 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | PCV 100 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 360181 100 | |
EAN / GTIN | 4062406572969 |