{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spændekraft op til maks. | 10 kN | |
| Trykluftydelse, maks. | 9 bar | |
| Vægt | 11,6 kg | |
| Kæbebredde A | 80 mm | |
| L | 100 mm | |
| B | 100 mm | |
| Højde H | 95 mm | |
| Spændeslag | 6 mm | |
| H1 | 171 mm | |
| passer til farvekode | PCV 100 | |
| Produkttype | Maskinskruestik |
| Artikelnummer | 360181 100 | |
| EAN/GTIN | 4062406572969 | |
| Producentnummer | 360181 100 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |