Guida di serraggio multipla 120, Lunghezza riga: 300mm

Codice art.: 360110 300
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
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza riga (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza riga 300 mm
Lunghezza L 300 mm
Larghezza B 120 mm
Altezza H 60 mm
Tipo di prodotto Guida di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360110 300
EAN / GTIN 4045197555403
Codice del produttore 360110 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutte le superfici funzionali rettificate di precisione, precisione di accoppiamento 0,03 mm.
  • Guida base e griffe con tempra superficiale.
  • Forma compatta modulare, elevata forza di serraggio fino a 40 kN, coppia max. di serraggio 50 Nm.
  • Maschera di fissaggio per sistema di bloccaggio a punto zero ZeroClamp GARANT (interasse 200 mm) di serie e su lastre di serraggio / piastre retinate o staffe di serraggio.
  • La riga sulla superficie della guida base consente il posizionamento ripetibile rapido dei supporti per serraggio nella dentatura della guida di serraggio.
  • Possibilità di interassi variabili tramite connettori a croce.
  • Possibilità di serraggio tradizionale e di crimpaggio.
  • Campo di serraggio prolungabile secondo le esigenze individuali.
  • Semplicità di serraggio mediante chiave dinamometrica.

Uso:

  • Lavorazione su 5 lati su centri di lavorazione multiasse.
  • Soluzione economica per l'impiego con il sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp, su sistemi di pallettizzazione e robotizzati oppure direttamente su banco macchina o torri di serraggio.

Accessori speciali:

Per le varianti di ganascia, parallele magnetiche, fermapezzo vedi da n. art. 360112 a 360129. Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60, perno di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16, staffa di serraggio n. art. 360127.