Středicí svěrák, Šířka čelistí A: 80mm

Artiklové číslo: 360130 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1 7 mm
Rozsah upnutí max., 1 87 mm
Označení výrobce Zentrischspanner, Backenbreite A: 80mm
Rozsah upnutí 1
Rychlé nastavení rozsahu upnutí ne
Celková délka min. L 110 mm
Celková šířka B 80 mm
Celková výška H 50,2 mm
Šířka čelisti A 80 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Výběr upínací síly Při 40 Nm
Upínací síla 17 kN
Maximální krouticí moment 40 Nm
S otvorem ano
Se závitem ne
S velikostí klíče ne
Oscilační čelist ne
Výkyvné ano
Rozsah vykývnutí ± 90 stupně
Provedení mechanický
Hmotnost 2,5 kg
Materiál ocel
Povrch nitridovaný
Přesnost 0,02 mm
Zdvih 22 mm
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360130 80
EAN / GTIN 4045197642387
Číslo výrobce 360130 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Středicí svěrák pro flexibilní použití.
  • Absolutní funkční spolehlivost díky zapouzdření.
  • Vysoká přesnost opakování 0,02 mm.
  • Variabilní nastavení středu ±0,02 mm.
  • Funkční plochy kalené.
  • Stabilní, z nástrojové oceli, ochrana povrchu pomocí krátkodobého nitridování.
Vhodné pro centrické upínání surových dílů a obrábění obrobků na vícenásobných upínacích lištách 80. Lze nasadit pootočené o 90°.
Rozsah upínání: 7–87 mm (s párem adaptéru čelistí, č. 360151 80, rozsah upnutí lze rozšířit až na 167 mm).

Výhoda:

  • Flexibilní malá hmotnost.

Multifunkční použití.

Použití:

Ideální pro 5stranné obrábění, výborný při upínání polotovarů.

Vhodné pro:

Vícenásobná upínací lišta č. 360080 a 360110.

Rozsah dodávky:

Včetně nástrčné hlavice č. 642700 vel. E12.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čelistí č. 360135 – 360151.

Poznámka:

Aby bylo možné přizpůsobit čelisti starým revizím (bez drážky ve tvaru V na spodní straně), je nutné dodatečně zajistit drážku ve tvaru V.
Kontaktujte nás prostřednictvím své kontaktní osoby.