{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Max. szorítóerő | 17 kN | |
| Forgatónyomaték | 40 Nm | |
| Súly | 2,5 kg | |
| Löket | 22 mm | |
| Pofaszélesség A | 80 mm | |
| Hossz | 110 mm | |
| Szélesség | 80 mm | |
| Befogási tartomány b | 7 mm - 87 mm | |
| Magasság | 50,2 mm | |
| Hozzávaló színkód | ZC 80 | |
| Termék fajtája | Gépsatu |
| Cikkszám | 360130 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197642387 | |
| Gyártó száma | 360130 80 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |