Strediaci zverák 80

Č. pol.: 360130 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínacia sila do maximálne 17 kN
Krútiaci moment 40 Nm
Hmotnosť 2,5 kg
Zdvih 22 mm
Šírka čeľustí A 80 mm
Dĺžka 110 mm
Šírka 80 mm
Výška 50,2 mm
vhodné pre farebný kód ZC 80
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360130 80
EAN/GTIN 4045197642387

Popis

Prevedenie:

Strediavi zverák pre flexibilné použitie.
  • Absolútna funkčná bezpečnosť vďaka zapuzdreniu.
  • Vysoká opakovateľnosť 0,02 mm.
  • Variabilné stredové nastavenie ±0,02 mm.
  • Tvrdené funkčné povrchy.
  • Stabilný z nástrojovej ocele, ochrana povrchu krátkodobým nitridovaním.

Výhoda:

Multifunkčné využitie.
  • Flexibilná ľahká konštrukcia.

Použitie:

Ideálne pre 5-stranné obrábanie, výborné pri upínaní neobrobených dielov.

Vhodné pro:

Viacnásobná upínacia lišta č. 360080 a 360110.

Rozsah dodávky:

Vrátane nástrčnej hlavice č. 642700 veľ. E12.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čeľustí č. 360135360151.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely