{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di serraggio fino a max. | 17 kN | |
Coppia | 40 Nm | |
Peso | 2,5 kg | |
Corsa | 22 mm | |
Larghezza ganasce A | 80 mm | |
Lunghezza | 110 mm | |
Larghezza | 80 mm | |
Altezza | 50,2 mm | |
Per codice a colori | ZC 80 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 360130 80 | |
EAN / GTIN | 4045197642387 |