Centrični primež 80 mm

Št. art.: 360130 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna sila do maksimalno 17 kN
Vrtilni moment 40 Nm
Masa 2,5 kg
Hod 22 mm
Širina čeljusti A 80 mm
Dolžina 110 mm
Širina 80 mm
Višina 50,2 mm
ustreza barvni kodi ZC 80
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360130 80
EAN/GTIN 4045197642387

Opis

Izvedba:

Centrični primež za prilagodljivo uporabo.
  • Absolutno varno delovanje z zaprtim ohišjem.
  • Visoka preciznost, natančnost ponovitve 0,02 mm.
  • Variabilna nastavitev centra ± 0,02 mm.
  • Delovne površine kaljene.
  • Trdna izvedba iz orodnega jekla, površine so zaščitene s kratkotrajnim nitriranjem.

Prednosti:

Večnamenska uporaba.
  • Prilagodljiva, lahka izvedba.

Uporaba:

Popolno za 5-stransko obdelavo, odlično pri vpenjanju surovcev.

Primerno za:

Večkratna vpenjalna letev art. 360080 in 360110.

Obseg dobave:

Vključno z nasadnim ključem art. 642700, vel. E12.

Dodatni pribor:

Izvedbe vpenjalnih čeljusti art. 360135360151.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli