Meervoudige spanrail 80, Lengte liniaal: 260mm

Artikelnummer: 360080 260
Korting
€ 690,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte liniaal (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte liniaal 260 mm
Lengte L 260 mm
Breedte B 80 mm
Hoogte H 35 mm
Producttype Spanrail

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360080 260
EAN/GTIN 4045197479983
Nummer fabrikant 360080 260
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle functievlakken precisiegeslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,03 mm.
  • Basisrail en bekken zijn oppervlaktegehard.
  • Compacte modulaire constructie, grote spankracht tot 20 kN, maximaal aanhaalmoment 25 Nm.
  • Bevestigingsgatenpatroon voor GARANT ZeroClamp nulpuntspansysteem (steekmaat 200 mm) standaard, resp. via opspan-/rasterplaten of spanklemstukken mogelijk.
  • Liniaal op het basisrailoppervlak maakt snel herhaalbaar positioneren van de spanopzetstukken in de vertanding van de spanrail mogelijk.
  • Eenvoudig spannen met momentsleutel.

Toepassing:

  • 5-Zijdige bewerking op meerassige bewerkingscentra.
  • Als voordelige oplossing bij de toepassing met het nulpuntspansysteem GARANT ZeroClamp, in pallet- en geautomatiseerde systemen of direct op de machinetafel of spantorens.

Accessoires:

Spanbektypes, magneetlijst, werkstukaanslag, zie nr. 360084 t/m 360096. Momentsleutel nr. 656050 maat 60, spanpen nr. 360025 maat 12M10, spanklemstuk nr. 360127

Tip:

Momentsleutel zie nr. 656050 gr. 25, spanpen nr. 360025 gr. 12M10.

Downloads en documenten

Geschikte producten