Nástavce Příslušenství K Jádrovým Vrtáků

Artiklové číslo: 359473
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada TYROLIT
Označení výrobce Verlängerungen 400x11/4
Obal volné
Trubka vnější průměr OD 31,75 mm
Druh závitu UNC
Druh produktu Prodlužovací trubka
Celková délka 400 mm
Materiál ocel
S připojovacím závitem ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359473
EAN / GTIN 9003173594735
Číslo výrobce 359473
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Nástavce TYROLIT 400x11/4″

Charakteristika:

  • Tvar: Nástavec dutého vrtáku
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: Bez kvalitativní čáry
  • Specifikace : PU = 1 ks
  • Rozměry (D x Y;OTEVŘENO): 400 x 11/4″ mm
  • Průměr nádoby: 400 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání