• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Verlängerungen 400x11/4″

Artikel-Nr.: 359473
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie TYROLIT
Herstellerbezeichnung Verlängerungen 400x11/4
Verpackung lose
Durchmesser außen Rohr OD 31,75 mm
Gewindeart UNC
Produktart Verlängerungsrohr
Länge gesamt 400 mm
Material Stahl
mit Anschlussgewinde ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359473
EAN / GTIN 9003173594735
Herstellernummer 359473
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TYROLIT Verlängerungen 400x11/4″

Merkmal:

  • Form: Hohlbohrerverlängerung
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: Keine Qualitätslinie
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Abmessung (D x Y;AUF): 400 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Kernbohren