Tyrolit Tige allonge 400x11/4″

Réf.: 359473
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série TYROLIT
Référence fabricant Verlängerungen 400x11/4
Emballage En vrac
Diamètre extérieur tuyau OD 31,75 mm
Type de filetage UNC
Type de produit tube prolongateur
Longueur totale 400 mm
Matériau acier
Avec raccord fileté oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 359473
EAN / GTIN 9003173594735
Réf. fabricant 359473
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • TYROLIT Prolongateurs 400x11/4″

Caractéristique(s):

  • Form: Hohlbohrerverlängerung
  • Spécification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x Y;AUF): 400 x 11/4″ mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Système de carottage

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage