Prelungitor 400x11/4″

Cod articol.: 359473
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie TYROLIT
Denumirea producătorului Verlängerungen 400x11/4
Ambalaj neambalate individual
Diametrul exterior al țevii OD 31,75 mm
Tip de filet UNC
Tip produs Ţeavă prelungitoare
Lungimea totală 400 mm
Material oțel
Cu fir de conexiune da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 359473
EAN / GTIN 9003173594735
Număr producător 359473
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Opis:

  • Razširitve TYROLIT 400x11/4″

Lastnosti:

  • Oblika: Podaljšek praznega svedra
  • Primerno za materiale: Neodvisno od materiala
  • Linija izdelkov: Brez linije kakovosti
  • Specifikacija : PU = 1 kos
  • Dimenzije (D x Y;ODPRTO): 400 x 11/4″ mm
  • Premer: 400 mm
  • Orodje za: Jedrno vrtanje

Material:

  • Neodvisno od materiala

Primerno za:

  • Jedrno vrtanje

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript