Mandrino a corona dentata, Modello: 10/12

Codice art.: 342220 10/12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 10/12
Campo di serraggio 0,8 mm - 10 mm
⌀ Esterno 33,5 mm
Lunghezza della testina chiusa 61,4 mm
Cono mandrino B 12
⌀ Massimo cono mandrino 12,065 mm
Chiave a corona dentata adatta S2
Tipo di prodotto mandrino con corona dentata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 342220 10/12
copia
EAN / GTIN 4045197152916
copia
Codice del produttore 342220 10/12
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione chiave non temprata.
Per rotazione oraria e antioraria.
Con cono a norma DIN 238 per l’innesto in attacchi conici n. art. 342300342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, trapani a percussione e trapani a colonna.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello