• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Arbre de montage à queue cylindrique, ⌀ queue / cône mandrin: 6/6mm

Codice art.: 342300 6/6
Prezzo per 1 Unité
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
103 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ queue / cône mandrin (mm) Prezzo per 1 Unité (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0060 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 6 mm
Longueur de queue 35 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit emmanchement
Norme DIN 238
Matériau acier de cémentation
Traitement de surface trempage
Sommaire 1 pc.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 342300 6/6
EAN / GTIN 4045197294371
Codice del produttore 342300 6/6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Exécution:

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d’endommager la surface rectifiée.
Modèle de précision à queue cylindrique.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses, machines automatiques, etc. La queue cylindrique peut être montée dans un mandrin porte-fraise ou des pinces de serrage.

Norme:

Cône pour porte-foret DIN 238.