MTE D20/D0.79-3-MMT10-14 Indexable Threading Endmills with a MULTI-MASTER Shank Connection

Réf.: 3313439
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Longueur totale L 35,3 mm
Arrosage interne oui
Sens de la coupe coupe à droite
Lubrifiant oui
Série MILLTHREAD
Type de fraise ISO Fraise à fileter
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3313439
EAN / GTIN 7291075374810
Réf. fabricant 3313439
Article hors catalogue L24090 55

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 35.3 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 35.3 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout