MTE D20/D0.79-3-MMT10-14 Cabezas Intercambiables para Fresado de Roscas con Conexión MULTI-MASTER

Número de artículo: 3313439
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Longitud total L 35,3 mm
Refrigeración interior sí
Sentido del corte Corte a derecha
Lubricante refrigerante sí
Serie MILLTHREAD
Tipo de fresa ISO Fresa de roscado
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3313439
EAN / GTIN 7291075374810
Número del fabricante 3313439
Número L L24090 55

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Longitud total (OAL) 35.3 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 35.3 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT