• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Pinza elastica liscia, SK 52, ⌀ di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm): 12mm

Codice art.: 329920 12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco 12 mm
Adattatore SK 52
Campo di serraggio 3 mm - 7,5 mm
Superficie di serraggio liscia
Durezza 60 HR
Profilo tonda
Lunghezza L 46 mm
Esecuzione Attacco più corto
Tipo di prodotto Pinza elastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 329920 12
copia
EAN / GTIN 2050001071811
copia
Codice del produttore SK52BZIGR12,0
copia
Produttore/persona responsabile Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione liscia per la lavorazione di precisione.
Pinze elastiche, profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.
Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili su richiesta!