Tête de serrage lisse 12 mm

Réf.: 329920 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage 12 mm
Support SA 52
Plage de serrage 3 mm - 7,5 mm
Surface de serrage lisse
Dureté 60 HR
Profil rond
Longueur L 46 mm
Exécution Déport avant raccourci
Type de produit Tête de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329920 12
EAN / GTIN 2050001071811
Réf. fabricant SK52BZIGR12,0

Description

Exécution:

Exécution lisse pour l’usinage de finition.
Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!
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
    ⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier