DCNT 085-026-12A-M10 Mașini de găurit interschimbabile cu Plăcuţe de șanfrenare în principal pentru găuri prefiletate

Cod articol: 3260256
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie PRE-THREAD
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3260256
EAN / GTIN 7291075377675
Număr producător 3260256
L-Număr L24040 902

Descriere

Descriere:

Mașini de găurit interschimbabile cu Plăcuţe de șanfrenare în principal pentru găuri prefiletate

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8.5 mm
  • Diametrul de aşchiere 2 (DC_2): 15.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 8.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 8.5 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 17 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 8.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 085
  • Lungime totală (OAL): 95 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.2 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Lungimea treptăiş(SDL): 26 mm
  • Lungime utilă (LU): 33.2 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "PRE-THREAD" Vedeţi-le pe toate