• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

DCNT 085-026-12A-M10 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Réf.: 3260256
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série PRE-THREAD
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3260256
EAN / GTIN 7291075377675
Réf. fabricant 3260256
Article hors catalogue L24040 902

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 8.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Longueur hors tout (OAL) 95 mm, Longueur utile (LU) 33.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 8.5 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 15.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 8.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 8.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 8.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 085
  • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
  • Point Length (PL) 1.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 26 mm
  • Longueur utile (LU) 33.2 mm

Produits adaptés

De la même série "PRE-THREAD" Afficher tout