{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ di serraggio D1 | 12 mm | |
Adattatore | V3 | |
Sporgenza totale Dim. A | 26 mm | |
⌀ Esterno D | 57 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo |
319872 12
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197317797
copia |
|
Codice del produttore |
27V312HYDL26
copia |
|
Produttore/persona responsabile | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de |