Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portautensili per barre alesatrici Forma E2, VDI 50, Foro d2 (H7): 12mm

Codice art.: 319405 12
copia

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H7) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma: E

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H7) 12 mm
Dimensioni VDI VDI 50
d8 98 mm
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 50
Tipo di prodotto Portautensili VDI per barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319405 12
copia
Codice del produttore 319405 12
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.