{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 12 mm | |
VDI-grootte | VDI 50 | |
d8 | 98 mm | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319405 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Boorstanghouder Vorm E2 12 mm |
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | VDI 30 | VDI 40 |
VDI-grootte | VDI 50 | VDI 30 | VDI 40 |
Boring d2 (H7) | 12 | 12 | 12 |
d8 | 98 | 45 | 45 |
l6 | 90 | 90 | 90 |
l7 | 76 | 90 | 95 |
Producttype | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder |