Portautensili per barre alesatrici con intaglio Forma E2, VDI 30, Foro d2 (H7): 10mm

Codice art.: 319275 10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H7) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma: E

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H7) 10 mm
Dimensioni VDI VDI 30
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 90 mm
l8 50 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Filettatura M M14×1,5
Tipo di prodotto Portautensili VDI per barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319275 10
copia
EAN / GTIN 4045197782380
copia
Codice del produttore 319275 10
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Avvolgimento della barra alesatrice, per ridurre le vibrazioni e impedire che si verifichino.
  • Raffreddamento interno ed esterno.

Possibilità di inserimento della barra alesatrice nel codolo con Dimensione 10 e 12.

Nota:

Per i ricambi n. art. 319287 - 319288 consultare l’elenco ricambi.