Furatkés tartó, hasított Form E2, VDI 30, Furat d2 (H7): 10mm

Cikkszám: 319275 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat d2 (H7) (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Alak: E

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H7) 10 mm
VDI méret VDI 30
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 90 mm
l8 50 mm
VDI szár színjelölése VDI 30
Menet M M14×1,5
Termék fajtája VDI furatkés tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319275 10
EAN / GTIN 4045197782380
Gyártó száma 319275 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Minden él forgácsol, ezáltal rezgéscsillapító és elkerülhetőek a vibrációk.
  • Belső és külső hűtés lehetséges.

A furatkés áttűzhető a száron a 10 és 12 méretnél.

Figyelem:

A 319287 - 319288 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek