{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Materiale | Acciaio 16MnCr5 | |
Per tipo mandrino | 315 mm | |
Lunghezza L | 104 mm | |
Larghezza B | 50 mm | |
Altezza H | 52 mm | |
Distanza fori a | 20 mm | |
Distanza fori b | 30 mm | |
Larghezza cava D | 21 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M16 | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo |
313770 315
copia |
|
EAN / GTIN |
2050001929853
copia |
|
Codice del produttore |
0133113
copia |
|
Produttore | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |