Dispositivo di prova elettronico 0,1-1 Nm 036910

Codice art.: 3128903
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3128903
copia
EAN / GTIN 0611702895797
copia
Codice del produttore 3128903
copia
Numero-L L60160 6192
copia
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Tester di coppia digitale per la prova di chiavi dinamometriche e giraviti dinamometrici
Leggero e robusto grazie all'involucro di base in alluminio, possibilità di montaggio verticale e orizzontale
4 modelli nel campo 0,1 - 25 N·m
Con attacco quadro da 1/4″ (CH25 da 3/8″)
Tolleranza di misura +/- 1% per tutti i valori di lettura
4 modalità di misura: Visualizzazione del coefficiente di attrito (track), riconoscimento del punto di rottura (first peak), misurazione del valore di picco (peak), test giravite
con attacco simulatore di serraggio viti per la prova delle viti
Unità commutabili N·m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
50 Cicli di prova programmabili
2000 valori misurati memorizzabili
Ancora più versatilità. Può essere utilizzato con il sistema di carico di coppia opzionale. Rimuovere l'errore umano dal test utilizzando il CAPTURE Hub con il sistema di caricamento ISO-A
ampliabile con un ulteriore sensore Capture (presa di collegamento disponibile)
Potente batteria agli ioni di litio per lavorare in modo indipendente dalla rete
Uscita dati e funzionamento in rete tramite porta USB
come opzione: software di analisi per PC ″Capture Manager″ (2908778)
Fornitura:
Capture Hub
Simulatore di serraggio viti
Cavo USB
Alimentatore con spina Euro
Istruzioni d'uso
Certificato di prova
robusta valigetta in plastica con inserto

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
  • Risoluzione: 0,0001
  • Direzione di azionamento: A destra
  • Coppia (min.) [lbf in]: 8,8 lbf in
  • Coppia (max.) [lbf in]: 0,9 lbf in
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 0,08 lbf ft - 0,75 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 1 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 110 mm
  • Altezza totale [mm]: 50 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Materiale: Alloggiamento in alluminio
  • Precisione di misura Coppia: Tolleranza di ± 1 % su tutte le letture
  • Interfaccia: USB
  • Isolato a 1000 V: no
  • Display grafico: no
  • Protezione da sovraccarico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti