{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | 1 % | |
| Interfaţă | USB | |
| Sens de strângere | pe dreapta | |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Lungimea totală | 200 mm | |
| Lăţime totală | 110 mm | |
| Înălţimea totală | 50 mm | |
| Certificat de verificare | da | |
| Rezoluţie | 0 µm | |
| Cu afișaj | da | |
| Tip de afișaj | TFT | |
| Stocarea valorii de măsurare | da | |
| Număr de valori ale locației de memorie | 2.000 buc. |
| Cod articol | 3128903 | |
| EAN / GTIN | 0611702895797 | |
| Număr producător | 3128903 | |
| L-Număr | L60160 6192 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |