• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HOF D2.50-4-1.00-R07 Frese a manicotto per inserti ottagonali, tondi e discontinui per elevati avanzamenti

Codice art.: 3103251
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3103251
EAN / GTIN 7291075180343
Codice del produttore 3103251
Numero-L L23980 2386

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.972″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Hub Diameter (DHUB) 2.213″ ,Overall Length (OAL) 1.77″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.972″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.972″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.18″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.213″
  • Master Insert Identification (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Overall Length (OAL): 1.77″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 42 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIOCTO" Visualizza tutto