HOF D2.50-4-1.00-R07 Čelní frézy, které nesou osmihranné a kulaté břitové destičky

Artiklové číslo: 3103251
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3103251
EAN / GTIN 7291075180343
Číslo výrobce 3103251
L-číslo L23980 2386

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2,972″, Počet řezných položek (CICT) 4, Průměr náboje (DHUB) 2,213″, Celková délka (OAL) 1,77″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2.972″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.972″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.18″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.213″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Celková délka (OAL): 1.77″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 42 Stupne