• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOF D2.50-4-1.00-R07 Planfräser für oktogonale und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103251
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103251
EAN / GTIN 7291075180343
Herstellernummer 3103251
L-Nummer L23980 2386

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2.972″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.213″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.77″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2.972″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.972″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.18″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.213″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Gesamtlänge (OAL): 1.77″
  • Einstellwinkel (KAPR): 42 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen