REMT 1505-LM-76 IC830 Inserti tondi con nervatura sulla spoglia frontale

Codice art.: 5607690
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5607690
EAN / GTIN 7291075063851
Codice del produttore 5607690
Numero-L L23910 210

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 5.24 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 7.94 mm
  • Spessore inserto (S) 5.24 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8