HOF D2.50-4-1.00-R07 Planfræsere, der kan bære ottekantede runde og hurtigt fremførte segmenterede radiusindsatse

Art.-nr.: 3103251
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103251
EAN/GTIN 7291075180343
Producentnummer 3103251
L-nummer L23980 2386

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 2,972 ″, skæring element Count (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 2,213 ″, samlet længde (OAL) 1,77 ″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2,972″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2,972″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,18″
  • Navdiameter (DHUB): 2,213″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Samlet længde (OAL): 1,77″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 42 grader