HOF D2.50-4-1.00-R07 Freze frontale care transportă Plăcuţe octogonale rotunde și cu avans rapid cu rază segmentată HOF D2.50-4-1.00-R07

Cod articol.: 3103251
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103251
EAN / GTIN 7291075180343
Număr producător 3103251
L-Număr L23980 2386

Descriere

Descriere:

Freze frontale care transportă plăcuţe octogonale rotunde și cu avans rapid cu rază segmentată HOF D2.50-4-1.00-R07

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2.972″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2.972″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.18″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.213″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Lungime totală (OAL): 1.77″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade