• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

HOF D100-06-32-R07 Frese a manicotto per inserti ottagonali, tondi e discontinui per elevati avanzamenti

Codice art.: 3103245
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3103245
EAN / GTIN 7291075180220
Codice del produttore 3103245
Numero-L L23980 982

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 112.5 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 50.5 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 112.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 112.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Overall Length (OAL) 50.5 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 42 Degrees