HOF D3.00-5-1.00-R07 Frese a manicotto per inserti ottagonali, tondi e discontinui per elevati avanzamenti

Codice art.: 3103252
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3103252
EAN / GTIN 7291075180350
Codice del produttore 3103252
Numero-L L23980 2560

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.49″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 2.213″ ,Overall Length (OAL) 1.77″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.49″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3.49″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.18″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.213″
  • Master Insert Identification (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Overall Length (OAL): 1.77″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 42 Degrees