HOF D050-03-22-R07 Frese a manicotto per inserti ottagonali, tondi e discontinui per elevati avanzamenti

Codice art.: 3102865
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3102865
EAN / GTIN 7291075180206
Codice del produttore 3102865
Numero-L L23980 610

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 62.5 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 40.5 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 62.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 62.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Overall Length (OAL) 40.5 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 42 Degrees