• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CM D.62-B-W.75 Frese a candela a sfere

Codice art.: 3100611
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELIBALL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100611
EAN / GTIN 7291075265880
Codice del produttore 3100611
Numero-L L23980 2337

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.37″ ,Overall Length (OAL) 6″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA): 2 Degrees
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.315″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.37″
  • Front Type: B
  • Head Length (LH): 2-1/2″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 90 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIBALL" Visualizza tutto