CM D.62-B-W.75 kogelkopfrezen

Artikelnummer: 3100611
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIBALL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100611
EAN/GTIN 7291075265880
Nummer fabrikant 3100611
L-nummer L23980 2337

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,37″, totale lengte (OAL) 6″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Carrosserie halve conische hoek (BHTA): 2 Degrees
  • verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • hoekradius (RE): 0,315″
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (DC): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 2
  • Diepte van snijlengte van linkerkop (APMX 0,37): 2-1/2″
  • totale lengte (OAL): 6″
  • helling maximale (RMPX): 90 Degrees
  • schachttype: Weldon

Geschikte producten

Inserts