• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

CM D20-A-W20 Frese ball-nose per profilatura

Codice art.: 3100708
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3100708
EAN / GTIN 7291075265811
Codice del produttore 3100708
Numero-L L23980 712

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 13.8 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13.8 mm
  • Front Type A
  • Head Length (LH) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CR D200-QF
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 90 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon