• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CM D.62-B-W.75 Kugelkopffräser (HELIBALL).

Artikel-Nr.: 3100611
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIBALL
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100611
EAN / GTIN 7291075265880
Herstellernummer 3100611
L-Nummer L23980 2337

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.37″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 2 Degrees
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Eckenradius (RE): 0.315″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.37″
  • Ausführung Frontteil: B
  • Kopflänge (LH): 2-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 90 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon