CM D.62-B-W.75 Kulové frézy

Č. pol.: 3100611
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria HELIBALL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3100611
EAN/GTIN 7291075265880
Číslo výrobcu 3100611
Číslo L L23980 2337

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,37″, Celková délka (OAL) 6″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 2 Stupne
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Polomer rohu (RE): 0.315″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.37″
  • Typ cela: B
  • Délka hlavy (LH): 2-1/2″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 90 Stupne
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka