CM D.62-A-W.75 Frese a candela a sfera

Codice art.: 3100552
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3100552
EAN / GTIN 7291075265859
Codice del produttore 3100552
Numero-L L23980 2248

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.37″ ,Overall Length (OAL) 5″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.315″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.37″
  • Front Type: A
  • Head Length (LH): 1.45″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 90 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon