• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CM D12-A-W12 Frese ball-nose per profilatura

Codice art.: 3110493
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELIBALL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3110493
EAN / GTIN 7291075265842
Codice del produttore 3110493
Numero-L L23980 479

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 7.4 mm, Overall Length (OAL) 120 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.4 mm
  • Front Type A
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CRF D120-QF
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 90 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIBALL" Visualizza tutto