CM D.50-B-W.62 Frese a candela a sfera

Codice art.: 3100553
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELIBALL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100553
EAN / GTIN 7291075265866
Codice del produttore 3100553
Numero-L L23980 2258

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.29″ ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA): 3 Degrees
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Raggio dellinserto (RE): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.29″
  • Front Type: B
  • Head Length (LH): 1.95″
  • Overall Length (OAL): 4-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 90 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIBALL" Visualizza tutto