CM D.62-B-W.75 Freze cu nas sferic CM D.62-B-W.75

Cod articol.: 3100611
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3100611
EAN / GTIN 7291075265880
Număr producător 3100611
L-Număr L23980 2337

Descriere

Descriere:

Freze cu nas sferic CM D.62-B-W.75

Požymis:

  • Body Half Taper Angle (BHTA): 2 Degrees
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 3/4″
  • Corner Radius (RE): 0.315″
  • Cutting Diameter (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 0.37″
  • Front Type: B
  • Head Length (LH): 2-1/2″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Ramping Angle Maximum (RMPX): 90 Degrees
  • Shank Type: Weldon