Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 32, ⌀ Attacco nominale d: 11mm

Codice art.: 309432 11
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 11 mm
Adattatore ET 32
Norma Norma interna
Modello 4538 E
⌀ Esterno D 33 mm
Lunghezza complessiva L 43 mm
Estrazione assiale 10 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309432 11
copia
EAN / GTIN 2050001704139
copia
Codice del produttore 13366011100
copia
Produttore Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Pinze per maschi simili a norma DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricità 20 µm.

Uso:

Per la filettatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo ⌀ nominale. Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.